Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMP588L
Cod. Produttore
MP588-L
Cod. EAN
0074983709670

Informazioni di prodotto

Spina modulare a 8 posizioni, 8 cavi.
The Cat 5e modular plug terminates 4-pair, 24-26 AWG, 100 ohm, solid or stranded, unshielded twisted pair cable with maximum conductor insulation diameter of 0.040 inches (1.02mm). The modular plug has a robust construction that is rated to 2500 mating cycles. The patented tangle-free latch prevents snags and provides easy release. Simplified termination method shall require no load bar. Guide ramp shall facilitate easy conductor insertion and termination. This includes 1,000 per package.

Produttore

SPINA MODULARE A 8 POSIZIONI, 8 CAV