Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCFPH2IW
Cod. Produttore
CFPH2IW
Cod. EAN
0074983687701

Informazioni di prodotto

Placca orizz. Off-white 2 porte Mini-com

Documentazione tecnica

The Mini-Com® Classic Series Faceplate accepts two Mini-Com Modules. The faceplate has horizontal orientation and mounts to a NEMA standard single gang opening. The faceplate can be identified with adhesive label and is off white.

tipo di montaggio

apparente

composizione

elemento base con piastra adattatrice

colore

Bianco

impiego

piastra otturatrice jack modulare BNC/TNC miniatura D-Sub HDMI

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

codice RAL (simile)

9010

adatto per grado di protezione (IP)

IP00

larghezza dell'apparecchio

114.3 mm

altezza dell'apparecchio

69.8 mm

profondità dell'apparecchio

17.4 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

Produttore

PLACCA ORIZZ. OFF-WHITE 2 PORTE MIN

€ 2,87 x 1 pz.
(pz.)