Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18333
Cod. Produttore
A9E18333
Cod. EAN
3606480088445

Informazioni di prodotto

Spia iIL blu 12÷48Vca/cc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spia iIL blu 12÷48Vca/cc

tipo di tensione

AC/DC

tensione di dimensionamento

48 V

corpo luminoso

LED

colore della calotta

blu

larghezza in unità di suddivisione

1

max. potenza della lampada

0.3 W

profondità di incasso

69.5 mm

Serie

Acti9_iIL

Produttore

Spia iIL blu 12÷48Vca/cc