Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSPV340
Cod. Produttore
SPV340
Cod. EAN
3250615514967

Informazioni di prodotto

SPD T2 3P 40kA per fotovoltaico
Il dispositivo HLSPV340 è un sistema di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato specificamente per impianti fotovoltaici. Con una capacità di sopportare picchi fino a 40 kA, questo SPD è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni solari. La sua configurazione a 2 poli lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione robusta e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere alle condizioni ambientali più severe, assicurando una lunga vita operativa. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo la scelta perfetta per professionisti del settore elettrico e installatori di impianti fotovoltaici. Con HLSPV340, gli utenti possono contare su una protezione efficace per i loro sistemi energetici rinnovabili.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

tensione nominale DC

1000 V

livello di protezione L-N

3.7 kV

tensione permanente AC max.

1170 V

numero di conduttori (esclusa terra)

2

livello di protezione

3.7 kV

tensione permanente DC max.

1170 V

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

altre forme della rete

tensione nominale AC

1000 V

forma della rete DC

forma della rete TN-C-S

classe di prova tipo 2

Produttore

SPD T2 2P 40KA PER FOTOVOLTAICO