Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSP5B90
Cod. Produttore
PFXSP5B90
Cod. EAN
3606489872649

Informazioni di prodotto

ExtremeBox, Modular, 2COM, 2ETH 1Gbps, USB A & mini-B, 2xSD, I/F expandable, Sound, AUX, 12VDC, Outdoor use

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ExtremeBox, Modular, 2COM, 2ETH 1Gbps, USB A & mini-B, 2xSD, I/F expandable, Sound, AUX, 12VDC, Outdoor use

grado di protezione (IP)

IP20

memoria principale max.

64 MByte

larghezza

188 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS422

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

numero di interfacce HW USB

3

altezza

131 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

adatto per sistema operativo, altri

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità

45 mm

montaggio a parete/diretto possibile

tensione di alimentazione per DC

12 V

Serie

Pro_face_SP5000

Produttore

ExtremeBox modular 2COM 2ETH 1Gbps USB SD outdoor