Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSP5600TAD
Cod. Produttore
PFXSP5600TAD
Cod. EAN
3606489872571

Informazioni di prodotto

12 touch panel display, XGA, Analog-Single, Modular, 12-24VDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
12 touch panel display, XGA, Analog-Single, Modular, 12-24VDC

Serie

Pro_face_SP5000

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

con indicatore di segnalazione

esecuzione del display

TFT

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

output di stampa presente

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

2

link IO master

con display a colori

numero di colori del display

65536

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di livelli di grigio/blu del display

16

tensione di alimentazione per DC

12 V

Produttore

Touch panel 12" XGA analogico modular 24VDC