Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56303
Cod. Produttore
56303
Cod. EAN
8002219716798

Informazioni di prodotto

SORPRESALED 4W 230V GU10 4000K
La lampada SORPRESALED 4W 230V GU10 4000K è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 4 watt, questa lampada offre una luminosità brillante, ideale per ambienti domestici e commerciali. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce bianca neutra, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e funzionale. Grazie al suo attacco GU10, è compatibile con una vasta gamma di apparecchi di illuminazione, rendendo l'installazione semplice e veloce. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e un'eccellente efficienza energetica. SORPRESALED è sinonimo di affidabilità e prestazioni, rendendola una scelta ideale per chi desidera un'illuminazione moderna e sostenibile.

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.5

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

300

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

95

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

SORPRESALED 4W 230V GU10 4000K