Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15845
Cod. Produttore
CCT15845
Cod. EAN
3606480375996

Informazioni di prodotto

Sonda temperatura per TH4 e TH7 - pavimento - interno

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SONDA TERRENO PER TERM. TH4 E TH7CCT15845 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

lunghezza del cavo di collegamento

1.5 m

esecuzione

spina

intervallo di misura

-50 °C

materiale

plastica

lunghezza della sonda

40 mm

Serie

TH3__TH6__THP__TH__THD_

Produttore

SONDA TERRENO PER TERM. TH4 E TH7