Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDA1TT170
Cod. Produttore
DA1TT170
Cod. EAN
3389110531909

Informazioni di prodotto

SONDA TERMICA PTC 170?C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PTC thermistor probe DA1-T - triple probe - 170°C

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

esecuzione

spina

intervallo di misura

170 °C

lunghezza della sonda

250 mm

Serie

TeSys_LT3

Produttore

PTC thermistor probe DA1-T - triple probe - 170°C