Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDA1TT150
Cod. Produttore
DA1TT150
Cod. EAN
3389110531886

Informazioni di prodotto

Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 150°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 150°C

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

esecuzione

spina

intervallo di misura

150 °C

lunghezza della sonda

250 mm

Serie

TeSys_LT3

Produttore

Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 150°C