Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDA1TT120
Cod. Produttore
DA1TT120
Cod. EAN
3389110531855

Informazioni di prodotto

Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 120°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 120°C

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

esecuzione

spina

intervallo di misura

120 °C

lunghezza della sonda

250 mm

Serie

TeSys_LT3

Produttore

Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 120°C