Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDA1TT110
Cod. Produttore
DA1TT110
Cod. EAN
3389110531848

Informazioni di prodotto

Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 110°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri la SONDA TERMICA PTC 110 C, un prodotto versatile della rinomata marca TEDA. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili in vari contesti. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una lunga durata. La sua elegante finitura si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni elettriche, la SONDA TERMICA è un elemento essenziale per il controllo della temperatura. Unisciti alla qualità TEDA e sperimenta la differenza.

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

esecuzione

spina

intervallo di misura

110 °C

lunghezza della sonda

250 mm

Serie

TeSys_LT3

Produttore

SONDA TERMICA PTC 110 C