Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCMUIA50
Cod. Produttore
NSYCMUIA50
Cod. EAN
3606480213045

Informazioni di prodotto

Snodo orizzontale 50 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunto tubo articolato HMI Spacial S3CM. 147 x 236 mm Adattatore per tubo multifunzione. Montaggio tra 2 tubi orizzontali. Per tubo quadrato da 50 mm, opzione di passaggio cavi attraverso l'interno. L'angolo di funzionamento è di 170°. Il carico è di 4,25 kg. Acciaio stampato, polveri di poliestere epossidiche. Grigio RAL 7035.

esecuzione

componente braccio portante

profondità

236 mm

larghezza

148 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

148 mm

max. capacità di carico

4.25

materiale

metallo

Serie

Spacial_S3CM

Produttore

Snodo orizzontale 50 mm