Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT485556WF
Cod. Produttore
SMT485556WF
Cod. EAN
4058075485556

Informazioni di prodotto

SMART+ WiFi Candle Tunable White 40 4.9 W/2700…6500 K E14
Lampada forma classica a candela con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android™️ 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Dimmerabile. Durata: fino a 20.000 ore. Vantaggi del prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0).

Serie

SMART__WiFi_Candle_Tunable_White

Produttore

SMARTWIFIB40 4,9W/827230VTWFRE14FS1