Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48947
Cod. Produttore
OVA48947
Cod. EAN
3606481374844

Informazioni di prodotto

Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, Autoalimentato Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 190lm SE, 190lm SA, Antipanico, 3h, illuminazione di sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, Autoalimentato Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 190lm SE, 190lm SA, Antipanico, 3h, illuminazione di sicurezza

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

funzione

EV014457

tipo di montaggio

montaggio a soffitto

classe di protezione

II

altezza/profondità

53.5 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

176 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

larghezza

176 mm

prestazioni del sistema

10

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per numero di corpi luminosi

1

resistenza agli urti

IK07

tipo di circuito

funzione continua/attesa

numero di teste lampada

1

flusso luminoso effettivo

220 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Exiway_DiCube

con telecomando

regolazione costante del flusso luminoso

Produttore

Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, Autoalimentato Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 190lm SE, 190lm SA, Antipanico, 3h, illuminazione di sicurezza