Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48927
Cod. Produttore
OVA48927
Cod. EAN
3606481374769

Informazioni di prodotto

Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 220lm SE, 220lm SA, 3h, Antipanico, illuminazione di sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Smartbeam è l’apparecchio di emergenza discreto, ma con un flusso capace di illuminare ampie zone. Il modello è dedicato per installazioni a soffitto in spazi ampi e aperti. Autonomia 3h. Dispone della funzione Activa permettendo di effettuare test automatici periodici funzionali e di durata autonomamente. E' dotata di batterie Litio Ferro Fosfato per una maggiore durata. La gamma Exiway Smartbeam unisce un design moderno e funzionale, facilmente integrabile e con basso impatto estetico, ad elevate prestazioni e funzionalità tecnologiche. Ricerche e studi approfonditi hanno portato a definire le lenti che vi sono installate, consentendo, per questa particolare referenza, di ottenere un flusso luminoso di 0,5 lux a pavimento, con un’inter-distanza di 14 metri tra due apparecchi. E' ideale per installazioni in grandi ambienti, dove è altresì importante il grado di protezione.

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a innesto

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

funzione

EV014457

tipo di montaggio

montaggio a soffitto

classe di protezione

II

altezza/profondità

53.5 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

176 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

larghezza

176 mm

prestazioni del sistema

10

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

resistenza agli urti

IK07

tipo di circuito

funzione continua/attesa

numero di teste lampada

1

flusso luminoso effettivo

220 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Exiway_Smartbeam

con telecomando

regolazione costante del flusso luminoso

Produttore

Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 220lm SE, 220lm SA, 3h, Antipanico, illuminazione di sicurezza