Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT537248WF
Cod. Produttore
SMT537248WF
Cod. EAN
4058075537248

Informazioni di prodotto

SMART+ Plug EU
Spina con presa intelligente per controllare dispositivi non smart con tecnologia WiFi, abbinabile al telecomando. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite LEDVANCE SMART+ telecomando WiFi. Elevata potenza di commutazione: fino a 2.300 W / 10 A. Protocollo di rete: WiFi (2,4 GHz). Contatore di energia. Pianificazione. Il controllo vocale funziona con Hey Google o Alexa". Vantaggi del prodotto: Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home. Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici. Connessione semplice dei device elettrici attarverso attacchi standard. Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico. Aree di applicazione: Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0).

Serie

SMART__Plug

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SMART WIFI PLUG EU FS1