Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSMT532120WF
Cod. Produttore
SMT532120WF
Cod. EAN
4058075532120

Informazioni di prodotto

SMART+ Outdoor Plug EU
Spina da esterno con presa smart per controllare dispositivi non smart con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllabile tramite LEDVANCE SMART+ telecomando WiFi. Cavo di potenza con 1,5 m per installazioni flessibili. Elevato potere di interruzione: fino a 3680 W/16 A. Pianificazione. Protocollo di rete: WiFi. Tipo di protezione: IP44. Vantaggi del prodotto: Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home. Consente la commutazione a distanza di sorgenti luminose tradizionali e altri dispositivi elettronici. Connessione semplice dei device elettrici attarverso attacchi standard. Contatore di energia: monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo di energia. Il coperchio della presa può essere chiuso per la protezione dagli schizzi d'acqua. Aree di applicazione: Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Apparecchiatura / Accessori: Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Chiodi per il terreno per un fissaggio più semplice nei giardini.

Serie

SMART__Outdoor_Plug

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SMART WIFI OUTDOOR PLUG EU FS1