Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42085008
Cod. Produttore
42085008
Cod. EAN
8012952124019

Informazioni di prodotto

SMALL 1289 FLC 2X9S CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

130 mm

lunghezza

230 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G23

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

SMALL 1289 FLC 2X9S CELL GRIGIO