Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSLFLLA158730R
Cod. Produttore
SLFLLA158730RV30
Cod. EAN
4058075552494

Informazioni di prodotto

STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST P 158W 730 WAL
Distribuzione della luce per l'illuminazione stradale generale. Caratteristiche del prodotto: Distribuzioni della luce ottimizzate per strade di larghezza simile all'altezza del palo. Durata molto lunga (L90/B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Attacco per pali da 48-60 mm incluso. Ulteriore riduzione per 42 mm e adattatore per pali da 76 mm acquistabili separatamente. Adattatore regolabile per installazione sia laterale che in cima al palo. Regolazione dell'angolo di inclinazione di +/- 15° senza aprire l'alloggiamento. Elevata efficienza luminosa: fino a 155 lm/W. Temperatura di esercizio: -40...50 °C. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-GND). Fornisce illuminazione funzionale o d'atmosfera. Classe di isolamento: II. Vantaggi del prodotto: Design duraturo e selezione di componenti di altissima qualità per prestazioni di lunga durata. Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi e al terminale a pulsante. Uniformità luminosa elevata. 3 tonalità di luce disponibili, perfettamente adatti per illuminare ambienti molto diversi. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Disconnessione automatica dalla rete all'apertura dell'alloggiamento. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Uso esterno (IP66). Strade di classe M, C e P sec. alla EN 13201. Parcheggio. Aree pubbliche. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adattatore per pali da 42 e 76 mm disponibile separatamente.

Serie

STREETLIGHT_FLEX_LARGE_RV25ST

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SL FLEX LA P 158W 730 RV25ST WAL