Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U7336
Cod. Produttore
001U7336
Cod. EAN
8050456022240

Informazioni di prodotto

KIT PISTONE AXO 3M 230V 2 MOT IRR ENC IT

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 3 m - Peso max. anta 500 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

SISTEMA PER CANCELLI A BATTENTE - I