Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U2923
Cod. Produttore
001U2923
Cod. EAN
8050456020871

Informazioni di prodotto

KIT SCORREVOLE BX 400KG 230V
Peso max. 400 kg - Lunghezza max. 14 m

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

SISTEMA COMPLETO PER CANCELLI SCORR