Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE05Q20000G
Cod. Produttore
05Q20000G
Cod. EAN
8009561030282

Informazioni di prodotto

SIST. SUPPORTO-Culla + bull L=200mm gp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sostegni a culla per sospensione. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

materiale

acciaio

fissaggio del canale

avvitabile

esecuzione

staffa di sospensione (staffa a C)

adatto per canale portacavi

Produttore

SIST. SUPPORTO-CULLA + BULL L 200MM