Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVS14BMW
Cod. Produttore
XVS14BMW
Cod. EAN
3606480032943

Informazioni di prodotto

Sirena multi-suono

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XVS14BMW è una sirena multisuono. Fa parte della gamma di allarmi elettronici e sirene Harmony XVS.

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

bianco

tipo di corrente

DC

tipo di segnale acustico

programmabile

grado di protezione (IP)

IP53

tensione nominale

24 V

tipo di segnalatore acustico

sirena

volume

105 dB

corrente assorbita

0.35 A

tensione nominale

12

con contatto

Serie

Harmony_XVS

Produttore

Sirena multi-suono