Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK10902
Cod. Produttore
10902

Informazioni di prodotto

Single 600-O black 1 x 185 mm²

Documentazione tecnica

Il HUK10902 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Con una sezione di 1X185 QMM (350 MCM), questo cavo offre una conducibilità eccellente e una resistenza affidabile. La sua costruzione robusta garantisce durata e prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Ideale per installazioni che richiedono un cavo singolo, il HUK10902 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

185 mm²

sezione AWG

350

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

colore filo

nero

diametro esterno circa

29.6 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

SINGLE 600-O SW 1X185 QMM (350 MCM)