Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK23608
Cod. Produttore
23608

Informazioni di prodotto

SiF yellow 1 x 1.5 mm²

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

diametro esterno circa

3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

Produttore

SIF 1X1,5 QMM, YELLOW