Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK69608
Cod. Produttore
69608

Informazioni di prodotto

Single 602-RC-O black 1 x 35 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

sezione AWG

2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

colore filo

nero

diametro esterno circa

15.1 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

SGL.602-RC UL-CSA 1X35 QMM BLACK