Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con porta di visione
possibilità di fissaggio a parete
grado di protezione (IP)
IP55
numero di serrature
1
materiale
acciaio
resistenza agli urti
IK08
colore
grigio
numero RAL
7035
adatto per montaggio metrico
numero di porte
larghezza
700 mm
profondità
500 mm
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
altezza
2000 mm
Serie
Spacial_SFP
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te