Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56182
Cod. Produttore
56182
Cod. EAN
8002219743626

Informazioni di prodotto

SFERA ZAFIROLED DIM 4WE14 2.7K
La sfera Zafiroled con un diametro di 4W E14 e una temperatura di colore di 2700K è un'ottima soluzione per l'illuminazione domestica e commerciale. Questa lampada combina eleganza e funzionalità, offrendo una luce calda e accogliente che migliora qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni elevate. Il design compatto permette una facile installazione in vari tipi di lampadari e apparecchi di illuminazione. Grazie alla sua efficienza energetica, è ideale per chi cerca di ridurre il consumo di energia senza compromettere la qualità della luce. La sfera Zafiroled è perfetta per creare atmosfere intime e rilassanti, rendendola un complemento essenziale per ogni spazio. Con una resa cromatica eccezionale, valorizza i colori e i dettagli degli interni, rendendo ogni stanza più vivace e accogliente.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.41

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

320

dimmerabile

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

SFERA ZAFIROLED DIM 4WE14 2.7K