Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56992
Cod. Produttore
56992
Cod. EAN
8002219719478

Informazioni di prodotto

SFERA ES LED 5W E27 6500K
La SFERA ES LED 5W E27 6500K è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e versatile. Questo prodotto offre una potenza di 5 watt, garantendo un'illuminazione brillante e chiara con una temperatura di colore di 6500K, perfetta per ambienti che richiedono una luce fredda e vivace. La sua compatibilità con il portalampada E27 lo rende facilmente installabile in una vasta gamma di apparecchi di illuminazione, rendendolo adatto sia per uso domestico che professionale. Realizzata con materiali di alta qualità, la SFERA ES LED è progettata per garantire una lunga durata e un'ottima resa luminosa. La tecnologia LED non solo assicura un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale. Con un design elegante e funzionale, questa lampadina è perfetta per illuminare spazi interni come uffici, negozi e abitazioni, offrendo un'illuminazione ottimale e un'atmosfera accogliente.

attacco lampada

E27

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

450

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

160

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

Produttore

SFERA ES LED 5W E27 6500K