Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSF16660PC
Cod. Produttore
NSYSF16660PC
Cod. EAN
3606485118741

Informazioni di prodotto

SF per PC 1600x600x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Armadio PC rack senza piastra di montaggio. 1600 x 600 x 600 mm. Per la protezione di computer e apparecchiature informatiche. Le porte sono: parziale frontale piena, parziale frontale in vetro, piena posteriore. 3 scomparti. Serratura con mostrina, doppia barra da 3 mm sulle porte parziali frontali. Telaio e montanti in acciaio zincato, porta e pannelli in lamiera in acciaio. Grigio RAL 7035. IP55, IK10, IK08 (per porta in vetro).

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

1600 mm

materiale

acciaio

codice RAL del corpo

7035

colore del corpo

grigio

Serie

Spacial_SF

Produttore

Armadio Spacial SF per PC 1600x600x600