Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSURC25013840G
Cod. Produttore
SURC25013840G2
Cod. EAN
4058075110144

Informazioni di prodotto

SURFACE CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto

  • Ampiezza fascio luminoso: 120°
  • Tipo di protezione: IP44 (montaggio a soffitto), IP20 (montaggio a parete)
  • Resistenza agli impatti: IK03
  • Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C


Vantaggi prodotto

  • Elevata efficienza luminosa
  • Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL
  • Installazione facile e veloce
  • Luce estremamente uniforme
  • La copertura chiara protegge il riflettore da polvere e contatto
  • 3 anni di garanzia


Aree applicative

  • Corridoi
  • Scale
  • Bagni
  • Hall


Apparecchiatura / Accessori

  • Copertura sostitutiva opzionale disponibile

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK03

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

flusso luminoso effettivo

960 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.5

numero di poli

2

Serie

SURFACE_CIRCULAR_250

Produttore

SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44