Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSBLK30015840WS
Cod. Produttore
BLK30015840WSG2
Cod. EAN
4058075647565

Informazioni di prodotto

SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR 15W 840 WT IP65
Robusto apparecchio a parete e plafone con protezione IP65 e sensore ad alta frequenza. Caratteristiche del prodotto: Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento. Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Resistenza agli urti: IK10. Terminale a filo per connessione senza attrezzi. Possibilità di cablaggio passante. Grado di protezione: IP65. Flusso luminoso: fino a 1.400 lm. Elevata efficacia luminosa: fino a 95 lm/W. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C). Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Vantaggi del prodotto: Molteplici regolazioni della gamma dei sensori, rilevamento della luce diurna e tempo di attesa. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK. Diffusori separati disponibili per un design del prodotto estetico e funzionale. 5 anni di garanzia. Schemi di montaggio multipli per una comoda installazione. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Corridoi, scale, ingressi. Sottopassi. Aree pubbliche. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili anelli decorativi aggiuntivi in ​​diversi design. Viti e tasselli di montaggio inclusi.

Serie

SURFACE_BULKHEAD_300_SENSOR

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SF BLKH S 300 P 15W 840 WT IP65