Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSBLK25010840WE
Cod. Produttore
BLK25010840WEG2
Cod. EAN
4058075647329

Informazioni di prodotto

SURFACE BULKHEAD 250 EMERGENCY 10W 840 WT IP65
Robusto apparecchio per parete e soffitto con protezione IP65 e funzione di illuminazione di emergenza integrata. Caratteristiche del prodotto: Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Temperatura ambiente in funzione: 5°…+ 40 C. Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Resistenza agli urti: IK10. Terminale a filo per connessione senza attrezzi. Possibile cablaggio passante. Grado di protezione: IP65. Vantaggi del prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Diffusori separati disponibili per un design del prodotto estetico e funzionale. 3 anni di garanzia. Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LED incluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK. Schemi di montaggio multipli per una comoda installazione. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Aree di applicazione: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Corridoi, scale, ingressi. Sottopassi. Aree pubbliche. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili anelli decorativi aggiuntivi in ​​diversi design. Viti e tasselli di montaggio inclusi.

Serie

SURFACE_BULKHEAD_250_EMERGENCY

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SF BLKH 250 P 10W 840 WT IP65 EM