Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSBLK25010830WG
Cod. Produttore
BLK25010830WG2
Cod. EAN
4058075647145

Informazioni di prodotto

SURFACE BULKHEAD 250 ON/OFF 10W 830 WT IP65
Robusto apparecchio a parete e plafone con protezione IP65. Caratteristiche del prodotto: Corpo in policarbonato stabilizzato ai raggi UV (PC), diffusore in PC. Resistenza agli urti: IK10. Terminale a filo per connessione senza attrezzi. Possibilità di cablaggio passante. Grado di protezione: IP65. Flusso luminoso: fino a 800 lm. Efficienza luminosa elevata: fino a 80 lm/W. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 °C). Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Vantaggi del prodotto: Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. Adatto per l'uso in aree pubbliche grazie all'elevato grado di protezione IK. Schemi di montaggio multipli per una comoda installazione. Diffusori separati disponibili per un design del prodotto estetico e funzionale. 5 anni di garanzia. Risparmio energetico fino al 50% (rispetto agli apparecchi di illuminazione che utilizzano lampade fluorescenti). Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Corridoi, scale, ingressi. Sottopassi. Aree pubbliche. Apparecchiatura / Accessori: Disponibili anelli decorativi aggiuntivi in ​​diversi design. Viti e tasselli di montaggio inclusi.

Serie

SURFACE_BULKHEAD_250_ON_OFF

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SF BLKH 250 P 10W 830 WT IP65