Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHA460
Cod. Produttore
HA460
Cod. EAN
3250613119706

Informazioni di prodotto

SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4P 800A

Documentazione tecnica

Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 800 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

colore dell’elemento di azionamento

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

tipo di collegamento circuito elettrico principale

serracavo

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

415 V

numero di poli

4

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

corrente nominale permanente Iu

800 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

bloccabile

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

360 kW

potenza di interruzione a 400 V

526 kW

tensione d’esercizio nominale

380 V 415 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

resistenza a corrente di breve durata Icw

35 kA

numero di interruttori

1

Produttore

SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4P 800