Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14014420
Cod. Produttore
14014420
Cod. EAN
8021944015457

Informazioni di prodotto

Set formato da alimentatore e condensatore di rifasamento per lampada 2000W HQI-TS 400V 50 Hz
Set formato da alimentatore e condensatore di rifasamento per lampada 2000W HQI-TS 400V 50 Hz

tensione nominale

400 V

adatto per potenza lampada

2000 W

applicazione

lampada alogena a vapori metallici

Produttore

SET 2000W HQI-TS 400V-10,3A NO ACC.