Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXSP5500TPD
Cod. Produttore
PFXSP5500TPD
Cod. EAN
3606489671945

Informazioni di prodotto

Schermo modulare Premium, 10'' 4:3 800 x 600, Proface SP5000, touchscreen resistivo, 16M colori, sensore luminosità, 2x USB frontali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Schermo modulare Premium, 10'' 4:3 800 x 600, Proface SP5000, touchscreen resistivo, 16M colori, sensore luminosità, 2x USB frontali

altezza frontale

214.5 mm

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con touch screen

tensione di alimentazione per DC

12 V

montaggio a parete/diretto possibile

numero di pixel verticali

600.0

esecuzione del display

TFT

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

montaggio frontale possibile

diagonale schermo

10.4 pollice

configurazione personalizzata possibile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67K

numero di pixel orizzontali

800

larghezza frontale

272.5 mm

numero di interfacce HW USB

2

profondità di incasso

67 mm

numero di colori del display

12

con display a colori

Serie

Pro_face_SP5000

Produttore

Schermo modulare premium 10" 4:3 800x600 SP5000