Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN663596
Cod. Produttore
MTN663596
Cod. EAN
3606485011868

Informazioni di prodotto

Sensore di temperatura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore temperatura. La temperatura è misurata con il sensore di temperatura e convertita in un segnale di uscita analogico di 0-10 V. Per installazione esterna e collegamento alla stazione meteo REG-K/4 canali o all'ingresso analogico REG-K/4 canali. Questi due dispositivi forniscono la tensione di alimentazione necessaria per il funzionamento del sensore. Campo di misurazione: da -30 °C a +70 °C lineare. Uscita: 0-10 V a prova di cortocircuito. Alimentatore esterno: tensione: 24 V DC (15-30 V DC). Consumo energetico: circa 3 mA. Specifiche generali: Cavo in ingresso: tramite raccordo a vite PG7. Cavo consigliato: 3 x 0,25 mm². Grado di protezione: IP65. Dimensioni: 58 x 35 x 64 (L x A x P). Colore: grigio chiaro.

esecuzione

sensore di temperatura

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

Serie

SpaceLogic_KNX

Produttore

Sensore di temperatura