Prodotti / Automazione industriale /

Cod. Rexel
P2ST GD420N2-G1
Cod. Produttore
ST GD420N2-G1T
Cod. EAN
8018851473845

Informazioni di prodotto

Sensore di sicurezza serie ST?G

Documentazione tecnica

Sensore di sicurezza serie ST?G, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST G, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, ; 1 ingresso di programmazione I3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 37x26x18 mm, fissaggio laterale (G), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

adatto per funzioni di sicurezza

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

SIL secondo IEC 61508

3

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

SENSORE DI SICUREZZA RFID SERIE STG