Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN663594
Cod. Produttore
MTN663594
Cod. EAN
3606485012148

Informazioni di prodotto

Sensore crepuscolare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore crepuscolare. Il sensore crepuscolare è necessario per registrare e valutare la luminosità. La luminosità è registrata tramite un diodo fotoelettrico e convertita elettronicamente in un segnale di uscita analogico da 0 V-10 V. Per l'installazione e il collegamento esterni alla stazione meteo REG-K/4 canali o all'ingresso analogico REG-K/4 canali. Questi due dispositivi forniscono la tensione di alimentazione necessaria per il funzionamento del sensore. Campo di misurazione: da 0 a 255 lux, lineare. Uscita: 0-10 V a prova di cortocircuito. Alimentatore esterno: tensione: 24 V DC (15-30 V DC). Consumo energetico: circa 5 mA. Cavo in ingresso: tramite raccordo a vite PG7. Cavo consigliato: 3 x 0,25 mm². Grado di protezione: IP65. Dimensioni: 58 x 35 x 64 (L x A x P). Colore: grigio chiaro.

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Sensore crepuscolare