Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EAD232P
Cod. Produttore
XB6EAD232P
Cod. EAN
3389110640076

Informazioni di prodotto

Selettore nero Ø16 - leva - 3 posizioni - 2NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il selettore a leva TEXB6EAD232P è un dispositivo versatile progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Con una finitura elegante di colore nero, offre tre posizioni di commutazione, rendendolo ideale per operazioni precise. La manopola corta garantisce un'ottima ergonomia e facilità d'uso, mentre la funzione di commutazione con bloccaggio a scatto assicura un funzionamento sicuro e affidabile. Perfetto per chi cerca qualità e funzionalità in un unico prodotto.

colore del pulsante

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di contatti di chiusura

2

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

3

diametro del foro

16.2 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

SELETTORE A LEVA 3 POS. 2 NC/NO