Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6ECD221P
Cod. Produttore
XB6ECD221P
Cod. EAN
3389110640571

Informazioni di prodotto

Selettore nero Ø16 - leva - 2 posizioni - 1 NC/NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il selettore a leva TEXB6ECD221P è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Con una classificazione merceologica di 020401, questo selettore offre 2 posizioni di commutazione, garantendo una funzionalità versatile. Realizzato in un elegante colore nero, il design presenta una manopola corta per un utilizzo pratico e intuitivo. La funzione di commutazione con bloccaggio a scatto assicura stabilità nelle operazioni. Perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione.

colore del pulsante

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di contatti di chiusura

1

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

16.2 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB6_ZB6

Produttore

SELETTORE A LEVA 2 POS. 1 NC/NO