Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPPS206
Cod. Produttore
NSYPPS206
Cod. EAN
3606485127156

Informazioni di prodotto

Segregazioni verticali 2000x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Segregazioni verticali per PanelSeT SF 1999 x 600 mm Applicazioni multifunzione. Pannello di separazione tra due armadi idonei. Supporto di montaggio nella struttura dell'armadio. Acciaio zincato. Elementi di fissaggio, guarnizione di tenuta, pannello incl.

materiale

acciaio

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

zincato

altezza

2000 mm

Serie

Spacial_SF

Produttore

Segregazioni verticali 2000x600