Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04931
Cod. Produttore
04931
Cod. EAN
3303430049319

Informazioni di prodotto

Segregazione laterale profondità 600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG04931 è una soluzione innovativa per la segregazione laterale in acciaio, caratterizzata da un elegante colore bianco. Questo materiale garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La verniciatura a polvere offre una finitura resistente, proteggendo il prodotto da agenti atmosferici e usura. La sua progettazione è pensata per facilitare il montaggio e l'integrazione in vari sistemi elettrici, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla funzionalità, questo articolo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e un design versatile nel settore elettrico.

numero di unità di altezza (UA)

36

numero RAL

9001

materiale

acciaio

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza

151 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

1926 mm

Serie

Prisma

Produttore

SEGREGAZIONE LATERALE P600