Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04922
Cod. Produttore
04922
Cod. EAN
3303430049227

Informazioni di prodotto

Segregazione barre laterali forma 2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo schermo laterale forma 2 barre è un accessorio versatile e funzionale, progettato per garantire una protezione efficace in ambito elettrico. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto si distingue per il suo colore bianco, che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Con un ingresso per cavo, offre praticità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione robusta e duratura. La sua forma specifica consente un'ottima adattabilità, assicurando che possa essere utilizzato in diverse configurazioni. Questo schermo laterale è perfetto per chi cerca un componente affidabile e di qualità per i propri impianti elettrici.

numero di unità di altezza (UA)

36

numero RAL

9001

materiale

plastica

con ingresso del cavo

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

110 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

Bianco

altezza

1926 mm

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

Serie

Prisma

Produttore

Segregazione barre laterali Schneider forma 2