Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04978
Cod. Produttore
04978
Cod. EAN
3606480504228

Informazioni di prodotto

Segregazione barre orizzontali L800 P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La segregazione barre H L800 P400 è un prodotto essenziale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa soluzione è progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Il suo elegante colore bianco, ottenuto tramite verniciatura a polvere, non solo conferisce un aspetto pulito ma offre anche una protezione efficace contro agenti esterni. Questa segregazione è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere l'ordine e la sicurezza dei cavi elettrici. La sua configurazione permette una facile integrazione in vari sistemi di cablaggio, facilitando così l'accesso e la manutenzione. Con un design pensato per ottimizzare lo spazio, è l'alleato perfetto per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali per la gestione degli impianti elettrici.

numero di unità di altezza (UA)

3

numero RAL

9001

materiale

acciaio

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

150 mm

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

Serie

Prisma

Produttore

SEGREGAZIONE BARRE H L800 P400