Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04986
Cod. Produttore
04986
Cod. EAN
3606480504259

Informazioni di prodotto

Segregazione barre orizzontali L650 P600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La segregazione barre MG04986 è un elemento essenziale per la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa soluzione è progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. La verniciatura a polvere bianca non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro la corrosione e altri agenti esterni. Con dimensioni di 650 mm in altezza e 600 mm in profondità, si adatta perfettamente a diverse configurazioni di installazione, rendendola versatile per molteplici applicazioni industriali. La sua progettazione intelligente facilita l'integrazione in sistemi elettrici esistenti, assicurando un'installazione semplice e rapida. Questa segregazione barre è la scelta ideale per chi cerca una soluzione affidabile e di alta qualità per l'organizzazione delle linee elettriche.

numero di unità di altezza (UA)

3

numero RAL

9001

materiale

acciaio

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

650 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

150 mm

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

Serie

Prisma

Produttore

SEGREGAZIONE BARRE H L650 P600