Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04966
Cod. Produttore
04966
Cod. EAN
3606480504174

Informazioni di prodotto

Segregazione barre 4000A orizzontali L650 P800 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG04966 offre una soluzione robusta e affidabile per la segnalazione e la distribuzione di energia elettrica. Realizzato in acciaio di alta qualità, presenta una verniciatura a polvere che garantisce una protezione duratura e resistenza agli agenti atmosferici. Con una capacità di 4000A, questo dispositivo è progettato per gestire carichi elettrici significativi, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il colore bianco della verniciatura non solo conferisce un aspetto pulito e professionale, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti di lavoro. La forma e il design del prodotto sono stati studiati per ottimizzare l'efficienza e la praticità durante l'installazione e l'utilizzo. Questo articolo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico.

numero di unità di altezza (UA)

4

numero RAL

9001

materiale

acciaio

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

650 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

200 mm

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

Serie

Prisma

Produttore

SEGREGAZIONE BARRE 4000A H L650 P80