Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04854
Cod. Produttore
04854
Cod. EAN
3303430048541

Informazioni di prodotto

Segregazione attacchi posteriori NS1600 est-NT V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG04854 rappresenta una soluzione avanzata per la segnalazione e la gestione della sicurezza elettrica. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La finitura in bianco, con verniciatura a polvere, non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro gli agenti atmosferici e l'usura. Con un ingresso per cavo, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, facilitando l'integrazione in vari contesti operativi. La progettazione attenta e il materiale di alta qualità assicurano che il prodotto soddisfi gli standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. La combinazione di funzionalità e design rende MG04854 una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo degli accessori elettrici.

dimensione modulare

300 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

numero RAL

9001

materiale

acciaio

con ingresso del cavo

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

575 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

300 mm

Serie

Prisma

Produttore

SEGREGAZIONE ATT. POST. NS1600 EST-